コンテンツへスキップ
Merck

G003285

US EPA Method 8330: HPLC Analysis of Nitroaromatics and Nitroamines, Mix B on Ascentis® C18

application for HPLC

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

現在、価格および在庫状況を閲覧できません。

テクニック

HPLC: suitable

試験パラメータ

column: Ascentis C18, 25 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (581305-U)
mobile phase: (A) water;(B) methanol;(50:50, A:B)
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 60 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 1 μL
sample: as indicated in acetonitrile

適合性

application for HPLC

アプリケーション

environmental

法的情報

Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

アナライト

詳細

    Tetryl
    2,6-Dinitrotoluene 100 μg/mL
    4-Amino-2,6-dinitrotoluene
    2-Nitrotoluene
    4-Nitrotoluene 100 μg/mL
    3-Nitrotoluene 100 μg/mL

最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.

サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)