기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
검사 파라미터
plate: HPTLC pre-coated plate CN F 254s (1.16464.0001)
eluent: [A] ethanol; [B] water; (20:80, A:B) containing 0.1 M tetraethylammonium chloride
migration distance: 7 cm
chamber: normal chamber without chamber saturation
sample: 0.2 μL
detector:
dipped in dichlorofluorescein (0.2% in ethanol) (in situ evaluation with TLC/HPTLC scanner (Camag) UV 265 nm)
적합성
application for TLC
응용 분야
life science and biopharma
분석물
부속물
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.