G005043
GC Analysis of 2-Hydroxy-2-Methyl Butyric Acid Methyl Ester Enantiomers on Astec® CHIRALDEX™ B-DP
suitable for GC
About This Item
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
tesztelési paraméterek
column: Astec CHIRALDEX B-DP, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (78023AST)
oven: 70 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
sample: peaks 1 & 2: 2-hydroxy-2-methyl butyric acid methyl ester enantiomers
alkalmazás(ok)
chemicals and industrial polymers
clinical
Jogi információk
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Sajnos jelenleg COA nem áll rendelkezésre ehhez a termékhez online.
Ha segítségre van szüksége, lépjen velünk kapcsolatba Vevőszolgálat
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Az Ön által nemrégiben megvásárolt termékekre vonatkozó dokumentumokat a Dokumentumtárban találja.
Tudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.
Lépjen kapcsolatba a szaktanácsadással