Pular para o conteúdo
Merck
Todas as fotos(1)

Documentos

IST110078LR

Gas PermASeal heat sealable seal

LabRoll, W × L 78 mm × 200 mm, pack of 1 roll

Sinônimo(s):

Gas PermASeal heat sealable seal, gas permeable seal, plate sealing film, sample incubation seal

Faça loginpara ver os preços organizacionais e de contrato


About This Item

Código UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.15

esterilidade

non-sterile

embalagem

pack of 1 roll

fabricante/nome comercial

IST Scientific IST-110-078LR

técnica(s)

PCR: suitable

L × C

78 mm × 200 mm

Procurando produtos similares? Visita Guia de comparação de produtos

Descrição geral

Non-woven gas permeable peelable seal for cell & seed culture.

Features: Opaque, non-woven, porous, gas permeable, barrier to solid contaminants, pierceable, peelable. Seals to polypropylene and polystyrene plates. Pierceable. Peelable. Not certified free from nucleases and DNA.
Compatibility: Polypropylene (PP), Polystyrene (PS).
Seal integrity range: -20°C to 80°C.

Aplicação

Short term incubation,agriculture & seed storage, cell culture, for use in autoclaves

Informações legais

Gas PermASeal is a trademark of IST Scientific
LabRoll is a trademark of IST Scientific

Certificados de análise (COA)

Busque Certificados de análise (COA) digitando o Número do Lote do produto. Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.

Já possui este produto?

Encontre a documentação dos produtos que você adquiriu recentemente na biblioteca de documentos.

Visite a Biblioteca de Documentos

Nossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.

Entre em contato com a assistência técnica