跳转至内容
Merck
所有图片(1)

主要文件

Z721948

Pall Nanosep® MF Centrifugal Device with GHP Membrane

pore size 0.45 μm

别名:

centrifugal devices, membranes filtration, ultrafiltration membrane, ultrafiltration membranes

登录查看公司和协议定价


About This Item

分類程式碼代碼:
41100000

材料

polypropylene housing
polypropylene membrane (hydrophilic)

無菌

non-sterile

包裝

pack of 100

製造商/商標名

Pall ODGHPC34

管尺寸

~1.5 mL

有效容積

0.5 mL

顏色

clear

孔徑

0.45 μm

正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南

一般說明

Ideal for particulate removal, especially when sample recovery is a concern Universal membrane filter. The GH Polypro hydrophilic polypropylene membrane is ideal for aqueous solutions and offers maximum chemical compatibility for aggressive solvents. 96.5% protein recovery. GH Polypro membrane is a low protein binding membrane. It removes unwanted particulate from samples with high recovery of critical proteins

法律資訊

Nanosep is a registered trademark of Pall Corporation

从最新的版本中选择一种:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门