推荐产品
表单
liquid
粘度
11 mm2/s(40 °C) (104 °F)
mp
<-15 °C (< 5 °F)
密度
0.83 -0.86 g/cm3
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- Simple colloidal synthesis of single-crystal Sb-Se-S nanotubes with composition dependent band-gap energy in the near-infrared.: This study discusses a method involving the use of liquid paraffin in synthesizing single-crystal nanotubes, highlighting the impact of varying compositions on the band-gap energies in the near-infrared spectrum (Deng et al., 2009).
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Asp. Tox. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
419.0 °F - closed cup
闪点(°C)
215 °C - closed cup
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门