Direkt zum Inhalt
Merck

G005047

GC Analysis of 3-Aminoheptane Enantiomers (N-Trifluoroacetyl Derivatives) on Astec® CHIRALDEX G-DP

suitable for GC

Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise


About This Item

Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.

Methode(n)

gas chromatography (GC): suitable

Testparameter

column: Astec CHIRALDEX G-DP, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (78033AST)
oven: 110 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
sample: peaks 1 & 2: 3-aminoheptane enantiomers (N-trifluoroacetyl derivatives)

Anwendung(en)

chemicals and industrial polymers

Rechtliche Hinweise

Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC

Analytische Säule

Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben

Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen

Unser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..

Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.