796-0659
HPLC Analysis of Human Growth Hormone (hGH) on Discovery® BIO PolyMA-WAX
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Discovery BIO PolyMA-WAX, 5 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (59602-U)
mobile phase: [A] 20 mM Tris-HCl, pH 8.0; [B] 20 mM Tris-HCl, 0.5 M NaCl, pH 8.0
gradient: 5 to 70% B in 30 min. (linear)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 210 nm
injection: 10 mg hGH
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
life science and biopharma
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Analyt
Standard
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.
Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
Unser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..
Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.