Saltar al contenido
MilliporeSigma
Todas las fotos(1)

Documentos clave

CVVI54TPE

Millipore

Durapore® CBR 0,1 µm, Cartucho

Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización


About This Item

Código UNSPSC:
23151806
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad

Materiales

PVDF membrane
polypropylene support
silicone O-ring

Nivel de calidad

esterilidad

non-sterile

Compatibilidad de esterilización

autoclavable compatible
steam-in-place compatible

Línea del producto

Durapore®

Características

hydrophilic

técnicas

bioburden reduction: suitable

Longitud

40 in.

Anchura

2.7 in.

filtración área

2.76 m2

Matriz

Durapore®

tamaño de poro

0.1 μm pore size

código del cartucho

Code 5

¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos

Información legal

Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Certificados de análisis (COA)

Busque Certificados de análisis (COA) introduciendo el número de lote del producto. Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch»

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos

Questions

Reviews

No rating value

Active Filters

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico