W230820
Citronella grass oil
Ceylon origin
Sinónimos:
Cymbopogon winterianus
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Cymbopogon nardus Rendle
grado
Kosher
actividad óptica
[α]20/D −21°
origen
Ceylon origin
índice de refracción
n20/D 1.485 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
densidad
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos
Nota de preparación
producto comparable
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
75 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
¿No ve la versión correcta?
Si necesita una versión concreta, puede buscar un certificado específico por el número de lote.
¿Ya tiene este producto?
Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.
Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.
Póngase en contacto con el Servicio técnico