Saltar al contenido
Merck

Saltar a

MFGL06GH3

Millipak® Final Fill 60 Durapore®

Inlet: 1/4 in. Hose Barb Outlet: 1/4 in. Hose Barb Vent: 1/8 in. Hose Barb

Sinónimos:

Durapore® 0.22 µm, Millipak® Final Fill Capsule

Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.

Seleccione un Tamaño

Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio

Acerca de este artículo

UNSPSC Code:
23151806
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle


Nombre del producto

Durapore® 0,22 µm, cápsula de llenado final Millipak®, Inlet: 1/4 in. Hose Barb Outlet: 1/4 in. Hose Barb Vent: 1/8 in. Hose Barb

material

PVDF membrane, polysulfone housing, silicone O-ring

sterility

sterile; irradiated

product line

Millipak® Final Fill 60

feature

hydrophilic

technique(s)

sterile filtration: suitable

filtration area

300.0 cm2

matrix

Durapore®

pore size

0.22 μm pore size

fitting

fitting (6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)

Legal Information

Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany


Still not finding the right product?




Cumpla las GMP con el programa Emprove®.

Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.

Descargar Dossiers

Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.

Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite

¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos

¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?

Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).

Ejemplo:

T1503
Número de producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad

Otros ejemplos

705578-5MG-PW

PL860-CGA/SHF-1EA

MMYOMAG-74K-13

1000309185

introducir como 1.000309185)

¿Tienes problemas? Siéntase libre de contactar Servicio técnico para asistencia



Preguntas

Revisiones

Sin puntuación

Filtros activos