Přejít k obsahu
Merck

Přeskočit na

MFGL10SK3

Millipak® Final Fill 100 Durapore®

Inlet: 3/4 in. Sanitary Flange Outlet: 1/2 in. Hose Barb Vent: 1/8 in. Hose Barb

Synonyma:

Durapore® 0.22 µm, Millipak® Final Fill Capsule

Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.

Vybrat velikost

Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena

O této položce

UNSPSC Code:
23151806

Tuto položku nemůže nakupovat uživatel, který je přihlášen jako host. Potřebujete-li další informace, obraťte se na nás prostřednictvím +420 225 296 100nebo

.

Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli


Název produktu

Millipak® Final Fill 100 Durapore®, Inlet: 3/4 in. Sanitary Flange Outlet: 1/2 in. Hose Barb Vent: 1/8 in. Hose Barb

material

PVDF membrane, polysulfone housing, silicone O-ring

reg. compliance

meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)

sterility

sterile

product line

Millipak® Final Fill

feature

hydrophilic

manufacturer/tradename

Durapore®

parameter

0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse), 1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 25 °C (Forward), 5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)

technique(s)

sterile filtration: suitable

filter diam.

8.1 cm (3.2 in.)

filtration area

500 cm2

impurities

<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)

matrix

Durapore®

pore size

0.22 μm pore size

bubble point

≥50 psi (3450 mbar), air with water at 23 °C

fitting

19 mm (3/4 in.) inlet sanitary flange, outlet hose barb (13 mm (1/2 in.))

Other Notes

Directions for Use

  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer general guidelines section of user guide shipped with this product
  • Storage Statement: Please refer user guide shipped with this product
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations

Legal Information

Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany


Still not finding the right product?




Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®

Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.

Stáhnout Dossiers

Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.

Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.

Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..

Již tento produkt vlastníte?

Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.

Navštívit knihovnu dokumentů

Máte potíže při hledání svého čísla produktu nebo šarže/dávky?

Při zobrazení na webových stránkách jsou čísla produktů zkombinována s velikostí balení / množstvím (příklad: T1503-25G). Ujistěte se, že v poli Číslo produktu zadáváte POUZE číslo produktu (příklad: T1503).

Example:

T1503
Číslo produktu
-
25G
Velikost balení / množství

Další příklady:

705578-5MG-PW

PL860-CGA/SHF-1EA

MMYOMAG-74K-13

1000309185

zadat jako 1.000309185)

Having trouble? Feel free to contact Technický servis pro pomoc



Questions

Reviews

No rating value

Active Filters