Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
UNSPSC Code:
31171500
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliTechnický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
316L stainless steel plate, EPDM rubber O-ring, ceramic bearing (Male Bearing UNCD coating)
parameter
5-135 °C temp. range (41-275 °C)
roughness average (RA)
≤0.38 μm (Surface Treatment: Electropolished and UNCD coated)
pH range
1-14
Quality Level
Hledáte podobné produkty? Navštivte Průvodce porovnáváním produktů
General description
Bar/Plate: Stainless Steel 316L/ EN1.4435male Bearing UNCD coating: Ceramic Sic O ring: EPDM
NovAseptic® mixers offer a complete solution for mixing throughout theprocess line and are designed for a wide variety of mixing applications in thepharmaceutical and biotechnology industries.
Packaging
The male bearing is packaged in a closed box.
Other Notes
Mixing Head/ Bar/Plate (316L) male Bearing UNCD coatedO ring: EPDM
Legal Information
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Osvědčení o analýze (COA)
Vyhledejte osvědčení Osvědčení o analýze (COA) zadáním čísla šarže/dávky těchto produktů. Čísla šarže a dávky lze nalézt na štítku produktu za slovy „Lot“ nebo „Batch“.
Již tento produkt vlastníte?
Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.
Náš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis