IST108078TS
ThermASeal Foil™ heat sealable seal
LabSheet™, W × L 78 mm × 125 mm, pkg of pack of 5 sheets (trial pack)
Sinónimos:
ThermASeal Foil™ heat sealable seal, ThermASeal Foil™ Sealing Film, 78mm x 125mm, 5 sheets, bonding foil, non pierable bonding foil
About This Item
Productos recomendados
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
IST Scientific IST-108-078TS
packaging
pkg of pack of 5 sheets (trial pack)
technique(s)
PCR: suitable
W × L
78 mm × 125 mm
suitability
suitable for PCR
¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos
General description
Features: Foil laminate, strong bonding, good solvent resistance including DMSO, peelable, non-pierceable.
Compatibility: Polypropylene (PP), Polystyrene (PS).
Seal integrity range: -200°C to 110°C.
application
Legal Information
Certificados de análisis (COA)
Busque Certificados de análisis (COA) introduciendo el número de lote del producto. Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch»
¿Ya tiene este producto?
Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.
Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.
Póngase en contacto con el Servicio técnico