Saltar al contenido
MilliporeSigma
Todas las fotos(1)

Documentos

EP5820722002

Adapter for Eppendorf® FA-45-6-30 Rotor

capacity, 1 x 35 mL tube, pack of 2

Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización


About This Item

UNSPSC Code:
41103911
NACRES:
NB.82

feature

capacity 1 x 35 mL tube
for use with aerosol-tight lid

packaging

pack of 2

manufacturer/tradename

Eppendorf® 5820722002 (Global)

parameter

16,161 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)

technique(s)

centrifugation: suitable

diam.

29 mm

compatibility

for use with FA-6x50
for use with Rotor FA-45-6-30

¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos

General description

Adapters for various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor FA-45-6-30.

Legal Information

Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG

Certificados de análisis (COA)

Busque Certificados de análisis (COA) introduciendo el número de lote del producto. Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch»

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico