Saltar al contenido
MilliporeSigma
Todas las fotos(1)

Documentos

Z651737

Quickfit® culture vessels

capacity 10,000 mL

Sinónimos:

FV10L

Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización


About This Item

UNSPSC Code:
41122104
NACRES:
NB.22

material

borosilicate glass
flat neck

sterility

non-sterile

feature

autoclavable
without cap

packaging

pack of 5 ea

manufacturer/tradename

Quickfit FV10L

availability

available only in EU
not available in ROW, USA and Canada

H × diam.

375 mm × 227 mm

bore size

100 mm

capacity

10,000 mL

working volume

10000 mL

binding type

non-treated surface

¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos

General description

  • Ideal for fermentation and culture work
  • for use with Quickfit flat-flange lids and retaining clips

Legal Information

Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited

Certificados de análisis (COA)

Busque Certificados de análisis (COA) introduciendo el número de lote del producto. Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch»

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico