Saltar al contenido
MilliporeSigma
Todas las fotos(1)

Documentos

Z647543

Pyrex® measuring cylinder with spout and detachable plastic foot, complete

volume 250 mL

Sinónimos:

3205/12P

Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización


About This Item

UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.43

feature

graduations 2.0 mL

volume measuring range

250 mL

H

320 mm

¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos

General description

  • Complies with ISO 4788
  • Glass cylinder has blue enamel graduations
  • Polyethylene foot absorbs impact and reduces breakage

Legal Information

PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.

Certificados de análisis (COA)

Busque Certificados de análisis (COA) introduciendo el número de lote del producto. Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch»

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico