Saltar al contenido
MilliporeSigma
Todas las fotos(2)

Documentos clave

BAF379020025

SP Bel-Art® Economy Pipette Pump III

capacity 25 mL, red

Sinónimos:

Pump For Pipette, pipetting device

Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización


About This Item

Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.01

Materiales

red

envase

pkg of 1 ea

fabricante / nombre comercial

Bel-Art F37902-0025

L total

6 in. (171 mm)

capacidad

25 mL

¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos

Descripción general

These lightweight pipetting devices are designed for quick and accurate one-handed operation and offer accuracy at an affordable price. The ergonomic design enhances comfort, utility, and dispensing precision while helping to reduce the risk of hand and wrist strain, or injury from repetitive and awkward pipetting motions. U.S. Patent 7,093,507; European Patent E1477227A2

Características y beneficios

  • Allows arm to remain in a more natural, lowered position, unlike other pipettors that require arm and elbow elevation for many pipetting actions
  • Optimally located thumb wheel enables a relaxed grip and ease of rotation for precision aspirating or dispensing down to single drops; can be used to blow out the pipette
  • Self-stabilizing collar inside the silicone chuck holds either glass or plastic pipettes
  • Compact design adds only 15.2cm (6") to the pipette length, allowing use in fume hoods and controlled environment glove boxes
  • Available in three color-coded pipette volumes
  • Resistant to acids, alkalis, and most solvents; can be disassembled for cleaning

Información legal

Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP

Elija entre una de las versiones más recientes:

Certificados de análisis (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documentos section.

Si necesita más asistencia, póngase en contacto con Atención al cliente

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico