技术
gas chromatography (GC): suitable
试验参数
column: SLB-IL100, 15 m x 0.10 mm I.D., 0.08 μm (28882-U)
oven: 90 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: hydrogen, 50 cm/sec
detector: 0.5 μL 300:1 split
sample: Ionic Liquid Test Mix #1, each analyte at various concentrations in isooctane (N09000)
应用
petroleum
法律信息
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析物
说明
Toluene
Ethylbenzene
p-Xylene
Cyclohexanone
1,2,4-Trimethylbenzene
Durene
Naphthalene
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持