Przejdź do zawartości
Merck

MFGL10ST3

Millipak® Final Fill 100 Durapore®

Inlet: 1.5 in. Sanitary Flange Outlet: 1.5 in. Sanitary Flange Vent: 1/8 in. Hose Barb

Synonim(y):

Durapore® 0.22 µm, Millipak® Final Fill Capsule

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

UNSPSC Code:
23151806
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Nazwa produktu

Millipak® Final Fill 100 Durapore®, Inlet: 1.5 in. Sanitary Flange Outlet: 1.5 in. Sanitary Flange Vent: 1/8 in. Hose Barb

material

PVDF membrane, polysulfone housing, silicone O-ring

reg. compliance

meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)

sterility

sterile

product line

Millipak® Final Fill

feature

hydrophilic

manufacturer/tradename

Durapore®

parameter

0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse), 1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward), 5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)

technique(s)

sterile filtration: suitable

filter diam.

8.1 cm (3.2 in.)

filtration area

500 cm2

impurities

<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)

matrix

Durapore®

pore size

0.22 μm pore size

bubble point

≥50 psi (3450 mbar), air with water at 23 °C

fitting

38 mm (1 1/2 in.) inlet sanitary flange, 38 mm (1 1/2 in.) outlet sanitary flange

Other Notes

Directions for Use

  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer general guidelines section of user guide shipped with this product
  • Storage Statement: Please refer user guide shipped with this product
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations

Legal Information

Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®

Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.

Pobierz Dossiers

Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.

Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów