Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 each | Przewidywany termin wysyłki16 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 5930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5930,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 października 2026Szczegóły
Quality Segment
material
polypropylene , seal (Ethylene Propylene)
description
sanitization 30 min with hot water @ 80 °C
sterility
(10 autoclave cycles or SIP @ 126 °C for 30 min)
sterilization compatibility
autoclavable compatible
feature
hydrophilic
parameter
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C, 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
cartridge nominal length
20 in. (50 cm)
diam.
7.0 cm (2.75 in.)
impurities
≤0.5 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
pore size
0.3 μm nominal pore size, 0.3 μm
cartridge code
Code 7 (2-226 O-rings w/locking-tabs)
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description - | description - | description - |
| sterility (10 autoclave cycles or SIP @ 126 °C for 30 min) | sterility (10 autoclave cycles or SIP @ 126 °C for 30 min) | sterility (10 autoclave cycles or SIP @ 126 °C for 30 min) |
| impurities ≤0.5 EU/mL Aqueous extraction (LAL test) | impurities ≤0.5 EU/mL Aqueous extraction (LAL test) | impurities ≤0.5 EU/mL Aqueous extraction (LAL test) |
| material polypropylene , seal (Ethylene Propylene) | material polypropylene , seal (Ethylene Propylene) | material seal (Ethylene Propylene), polypropylene |
| parameter 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C, 4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C | parameter 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C, 4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C | parameter 4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C, 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
| description sanitization 30 min with hot water @ 80 °C | description sanitization 30 min with hot water @ 80 °C | description sanitization 30 min with hot water @ 80 °C |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
