Direkt zum Inhalt
Merck
Alle Fotos(1)

Wichtige Dokumente

GM05/4A11-BEXPM

Millipore

NovAseptic® GMP 50 Mixer Drive Unit

Explosion Proof Motor and Revolution Counter

Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise


About This Item

UNSPSC-Code:
23151800

Parameter

max. pressure at 25 °C (atmospheric pressure)
0-40 °C max. temp. (32-104 °F)

Allgemeine Beschreibung

NovAseptic® mixers offer a complete solution for mixing throughout the
process line and are designed for a wide variety of mixing applications in the
pharmaceutical and biotechnology industries.

Spezifität

General Motor Data:
Voltage: 230/460V, 2 Poles,
UL/CSA Certified

General Revolution Vounter data:
Standard: NAMUR DIN EN 60947-5-6
Degree of protection: IP67
Pulses/Revolution: 1

Drive Unit:
Gear Box Ratio: 7.5
Design Speed: 50-490 rpm
Explosion proof area: CL D1 GRP C&D T3C

Anwendung

NovAseptic® mixers offer a complete solution for mixing throughout the
process line and are designed for a wide variety of mixing applications in the
pharmaceutical and biotechnology industries.

Sequenz

The drive unit is packaged in a closed box.

Rechtliche Hinweise

NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Analysenzertifikate (COA)

Suchen Sie nach Analysenzertifikate (COA), indem Sie die Lot-/Chargennummer des Produkts eingeben. Lot- und Chargennummern sind auf dem Produktetikett hinter den Wörtern ‘Lot’ oder ‘Batch’ (Lot oder Charge) zu finden.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen

Unser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..

Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.