Ugrás a tartalomra
Merck
Összes fotó(1)

Fontos dokumentumok

G30-011

NovAseptic® Mixer

Bejelentkezésa Szervezeti és Szerződéses árazás megtekintéséhez


About This Item

UNSPSC kód:
41103801
eCl@ss:
32010600

Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető

Anyagok

316L stainless steel bar ((ASME SA-479)/EN 1.4435 (EN 10272))

termékcsalád

NovAseptic®

Paraméterek

pressure range at -1-10 bar
temp. range at -80-200 °C

Átmérő

160 mm (6.30 in.) , welding

súly

2.5 kg (5.51 lb)

Alkalmazás

The assembled NovAseptic® Mixer may have different design temperature and/or pressure limits. The weakest component in the assembled product determines the maximum design temperature and pressure limits.

Egyéb megjegyzések

Surface Finish, Exterior: Liquid contact surface, manually polished; Ra ≤ 0.5µm (20µin)

Jogi információk

NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Jogi nyilatkozat

The NOVASEPTIC® Mixer is classified in Europe, for PED Directive 97/23/EC Category IV and approved by Notified Body. The Tank Plate is designed to meet requirements for USA, ASME VIII Div 2. Stresses in Tank Plate due to internal pressure have been analyse

Analitikai tanúsítványok (COA)

Analitikai tanúsítványok (COA) keresése a termék sarzs-/tételszámának megadásával. A sarzs- és tételszámok a termék címkéjén találhatók, a „Lot” vagy „Batch” szavak után.

Már rendelkezik ezzel a termékkel?

Az Ön által nemrégiben megvásárolt termékekre vonatkozó dokumentumokat a Dokumentumtárban találja.

Dokumentumtár megtekintése

Tudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.

Lépjen kapcsolatba a szaktanácsadással