pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
40161525
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
silicone seal, stainless steel head (SCS14), stainless steel housing (SUS316), stainless steel plug (SUS316), stainless steel spring(s) (SUS316)
availability
available only in Japan
parameter
686 kPa max. inlet pressure at 40 °C
H
9.25 cm (3.64 in.)
fitting
base-dome connection O-ring (5-238), Rc 1/4 drain/vent connection, Rc 1/4 gauge port connection, inlet/outlet connection (Rc 3/8)
cartridge code
Code M (2-118 O-rings)
compatibility
for use with Millidisk® Stacked Disks Cartridge Filters
General description
Device Configuration: T-line
Features and Benefits
Surface Finish, Exterior: Head: electropolished 12S; Bowl: #180 hair line.
Surface Finish, Wetted: Head: electropolished 12S (O-ring groove: mechanical polished); Bowl: #180hair line.
Surface Finish, Wetted: Head: electropolished 12S (O-ring groove: mechanical polished); Bowl: #180hair line.
Legal Information
MILLIDISK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Osvědčení o analýze (COA)
Vyhledejte osvědčení Osvědčení o analýze (COA) zadáním čísla šarže/dávky těchto produktů. Čísla šarže a dávky lze nalézt na štítku produktu za slovy „Lot“ nebo „Batch“.
Již tento produkt vlastníte?
Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.