Přejít k obsahu
Merck

SAMP2BGNB

Samplicity G2 Starter Bundle (Bold Blue) with 0.2 µm Millex-GN Filters

pro zobrazení organizačních a smluvních cen.

Vybrat velikost

Změnit zobrazení

O této položce

UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Pore size:
0.2 μm
Sterility:
non-sterile
Material:
polypropylene (with polyester and silicone components )
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli


material

polypropylene (with polyester and silicone components )

sterility

non-sterile

feature

hydrophilic

technique(s)

analytical sample preparation: suitable

membrane diam.

33 mm

size

≤2 mL , limited by vial volume

pore size

0.2 μm

Packaging

non sterile

Other Notes

Compatible with Aqueous basic media or Organic solvents
SAMPLICITY® G2 system, Millex-GN Filters, easy fill funnels

Legal Information

Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Disclaimer

For general laboratory use only




Osvědčení o analýze (COA)

Vyhledejte osvědčení Osvědčení o analýze (COA) zadáním čísla šarže/dávky těchto produktů. Čísla šarže a dávky lze nalézt na štítku produktu za slovy „Lot“ nebo „Batch“.

Již tento produkt vlastníte?

Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.

Navštívit knihovnu dokumentů