pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
eCl@ss:
37051001
UNSPSC Code:
40141600
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
material
316L stainless steel ((ASTM A269/270)/EN 1.4435 (EN 10217-1/EN 10216-5)), valve (Tank Outlet Valve Body)
description
Electropolished; Ra ?1.6 µm (63 µin), Manually polished; Ra ?0.5 μm (20 μin)
parameter
-1 to 10 bar pressure, -80-200 °C temp. range
volume
200 mL
weight
2.6 kg5.73 lb
Application
The applied diaphragm and actuator may have different design temperature and/or pressure limits. The weakest component in the assembled product determines the maximum design temperature and pressure limits.
Packaging
All open ends on the Valve Body are protected with plastic covers on delivery and packaged in a closed box.
Disclaimer
The NovAseptic Valve is classified in Europe, for PED Directive 97/23/EC Category IV and approved by Notified Body. NovAseptic Valve is in compliance with ASME BPE standard.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under NovAseptic Valve, Valve Body, Tank Outlet Valve 180˚
Osvědčení o analýze (COA)
Vyhledejte osvědčení Osvědčení o analýze (COA) zadáním čísla šarže/dávky těchto produktů. Čísla šarže a dávky lze nalézt na štítku produktu za slovy „Lot“ nebo „Batch“.
Již tento produkt vlastníte?
Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.