Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
eCl@ss:
32010310
UNSPSC Code:
41121815
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
material
316 stainless steel lock ring, 316 stainless steel welding flange, stainless steel bolt, stainless steel nut
description
Manually polished; Ra ?1.6 μm (63 μin), connector type: flush mounted
parameter
-1 to -7 bar pressure, -80-200 °C temp. range
weight
1.1 kg2.43 lb
Application
The applied gasket (not included) may have different design temperature and/or pressure limits than the NovAseptic Connector. The weakest component in the assembled product determines the maximum design temperature and pressure limits.
Packaging
All open ends on the NovAseptic Connector are protected with plastic covers on delivery. The NovAseptic Connector is pre-assembled and packaged in a closed box.
Disclaimer
The NovAseptic Connector does comply for Europe with the relevant requirements in Annex I, Essential Safety Requirement in PED Directive 97/23/EC and AD 2000. The equipment has been examined with respect to the relevant parts for design examination procedure of conformity assessment as described in Module B in the AFS 1999:4 (PED 97/23/EC), by Notified Body.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under NovAseptic Connector, According to PED, Tube Standard ASTM A270
Osvědčení o analýze (COA)
Vyhledejte osvědčení Osvědčení o analýze (COA) zadáním čísla šarže/dávky těchto produktů. Čísla šarže a dávky lze nalézt na štítku produktu za slovy „Lot“ nebo „Batch“.
Již tento produkt vlastníte?
Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.