Přejít k obsahu
Merck

NAC-A150/38

NovAseptic Connector, According to PED, Tube Standard ASTM A270

Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.

Vybrat velikost

Změnit zobrazení

O této položce

eCl@ss:
32010310
UNSPSC Code:
41121815
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli


Quality Segment

material

316 stainless steel lock ring, 316 stainless steel welding flange, stainless steel bolt, stainless steel nut

description

Manually polished; Ra ?1.6 μm (63 μin), connector type: flush mounted

parameter

-1 to -7 bar pressure, -80-200 °C temp. range

weight

1.1 kg2.43 lb

Application

The applied gasket (not included) may have different design temperature and/or pressure limits than the NovAseptic Connector. The weakest component in the assembled product determines the maximum design temperature and pressure limits.

Packaging

All open ends on the NovAseptic Connector are protected with plastic covers on delivery. The NovAseptic Connector is pre-assembled and packaged in a closed box.

Disclaimer

The NovAseptic Connector does comply for Europe with the relevant requirements in Annex I, Essential Safety Requirement in PED Directive 97/23/EC and AD 2000. The equipment has been examined with respect to the relevant parts for design examination procedure of conformity assessment as described in Module B in the AFS 1999:4 (PED 97/23/EC), by Notified Body.


Still not finding the right product?




Osvědčení o analýze (COA)

Vyhledejte osvědčení Osvědčení o analýze (COA) zadáním čísla šarže/dávky těchto produktů. Čísla šarže a dávky lze nalézt na štítku produktu za slovy „Lot“ nebo „Batch“.

Již tento produkt vlastníte?

Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.

Navštívit knihovnu dokumentů