Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
eCl@ss:
37051001
UNSPSC Code:
40141600
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
material
plastic handle (oilon), stainless steel cover (EN 1.4305/ASTM 303), stainless steel indicator (SS 2346), valve (Actuator, Manual)
description
Electropolished; Ra ?1.6 µm (63 µin)
parameter
-1 to 10 bar pressure, 0 to 70 °C temp. range
weight
3.7 kg8.16 lb
Application
The applied valve body and diaphragm may have different design temperature and/or pressure limits. The weakest component in the assembled product determines the maximum design temperature and pressure limits.
Packaging
The Actuator is packaged in a closed box.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under NovAseptic Valve, Manual Plastic Actuator
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.