Přejít k obsahu
Merck

MFGL20GT3

Millipak® Final Fill 200 Durapore®

Inlet: 1.5 in. Sanitary Flange Outlet: 1.5 in. Sanitary Flange Vent: 1/8 in. Hose Barb

Synonyma:

Durapore® 0.22 µm, Millipak® Final Fill Capsule

Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.

Vybrat velikost

Změnit zobrazení

O této položce

UNSPSC Code:
23151806
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli


Název produktu

Millipak® Final Fill 200 Durapore®, Inlet: 1.5 in. Sanitary Flange Outlet: 1.5 in. Sanitary Flange Vent: 1/8 in. Hose Barb

material

PVDF membrane, polysulfone housing, silicone O-ring

sterility

irradiated, non-sterile

sterilization compatibility

gamma compatible

product line

Millipak® Final Fill 200

feature

hydrophilic

technique(s)

sterile filtration: suitable

L

5.7 in.

W

3.0 in.

filtration area

1000.0 cm2

matrix

Durapore®

pore size

0.22 μm pore size

fitting

fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)

Other Notes

Directions for Use

  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer general guidelines section of user guide shipped with this product
  • Storage Statement: Please refer user guide shipped with this product
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations

Legal Information

Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany


Still not finding the right product?




Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®

Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.

Stáhnout Dossiers

Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.

Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.

Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..

Již tento produkt vlastníte?

Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.

Navštívit knihovnu dokumentů

Máte potíže při hledání svého čísla produktu nebo šarže/dávky?

Při zobrazení na webových stránkách jsou čísla produktů zkombinována s velikostí balení / množstvím (příklad: T1503-25G). Ujistěte se, že v poli Číslo produktu zadáváte POUZE číslo produktu (příklad: T1503).

Example:

T1503
Číslo produktu
-
25G
Velikost balení / množství

Další příklady:

705578-5MG-PW

PL860-CGA/SHF-1EA

MMYOMAG-74K-13

1000309185

zadat jako 1.000309185)

Having trouble? Feel free to contact Technický servis pro pomoc