Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|
O této položce
Název produktu
Millipak® Final Fill 20 Durapore®, Inlet: 3/4 in. Sanitary Flange Outlet: 3/4 in. Sanitary Flange Vent: 1/8 in. Hose Barb
material
PVDF membrane, polysulfone housing, silicone O-ring
reg. compliance
meets FDA all component materialsIndirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
sterile
product line
Millipak® Final Fill
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Durapore®
parameter
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse), 1.7 bar max. differential pressure (20 psid) at 80 °C (Forward), 5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
technique(s)
sterile filtration: suitable
filter diam.
7.6 cm (3 in.)
filtration area
100 cm2
impurities
<0.25 EU/mL USP Bacterial Endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm
bubble point
≥50 psi (3450 mbar), air with water at 23 °C
fitting
19 mm (3/4 in.) inlet sanitary flange, 19 mm (3/4 in.) outlet sanitary flange
Other Notes
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer general guidelines section of user guide shipped with this product
- Storage Statement: Please refer user guide shipped with this product
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Millipak® Final Fill 20 Durapore®
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.