Přejít k obsahu
Merck

MFGL02GC3

Millipak® Final Fill 20 Durapore®

Inlet: 3/4 in. Sanitary Flange Outlet: 1/4 in. Hose Barb Vent: 1/8 in. Hose Barb

Synonyma:

Durapore® 0.22 µm, Millipak® Final Fill Capsule

Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.

Vybrat velikost

Změnit zobrazení

O této položce

UNSPSC Code:
23151806
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli


Název produktu

Millipak® Final Fill 20 Durapore®, Inlet: 3/4 in. Sanitary Flange Outlet: 1/4 in. Hose Barb Vent: 1/8 in. Hose Barb

material

PVDF membrane, polysulfone housing, silicone O-ring

sterility

irradiated, non-sterile

sterilization compatibility

gamma compatible

product line

Millipak® Final Fill 20

feature

hydrophilic

technique(s)

sterile filtration: suitable

L

3.2 in.

W

3.0 in.

filtration area

100 cm2

matrix

Durapore®

pore size

0.22 μm pore size

fitting

fitting (19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and 6 mm (1/4 in.) Hose Barb Outlet)

Other Notes

Directions for Use

  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer general guidelines section of user guide shipped with this product
  • Storage Statement: Please refer user guide shipped with this product
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations

Legal Information

Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany


Still not finding the right product?




Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®

Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.

Stáhnout Dossiers

Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.

Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.

Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..

Již tento produkt vlastníte?

Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.

Navštívit knihovnu dokumentů