Přejít k obsahu
Merck

Přeskočit na

KR75A05TT1

Opticap® XL5 Polygard®-CR 75 µm 1-1/2 in. TC/TC

Synonyma:

Opticap® XL5 Polygard®-CR 75 µm 1-1/2 in. TC/TC

Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.

Vybrat velikost

Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena

O této položce

eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
Tuto položku lze objednat pouze na webových stránkách Merck Millipore.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli


Název produktu

Opticap® XL 5 CapsuleMedia: Polygard®-CR 75.0 µm Nominal, Chemistry: Polypropylene (PP)Inlet: 1-1/2 in. Sanitary FlangeOutlet: 1-1/2 in. Sanitary FlangeMax Operating Pressure: 80 psi @ 25 °C

Quality Segment

material

polypropylene , polypropylene housing (PP), polypropylene support, polypropylene vent cap, silicone seal

sterility

(3 autoclave cycles of 30 min @ 126 °C; not in-line steam sterilizable)

sterilization compatibility

autoclavable compatible

parameter

1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C, 2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C, 25 °C max. inlet temp., 4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C, 80 psig max. inlet pressure

L

21.6 cm (8.5 in.)

cartridge nominal length

5 in. (12.5 cm)

device size

5 in.

diam.

10.7 cm (4.2 in.) , 4.2 in. (10.7 cm)

inlet connection diam.

1 1/2 in.

outlet W

21.6 cm (8.5 in.)

outlet connection diam.

1-1/2 in.

impurities

≤0.5 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)

matrix

Polygard®-CR

pore size

75.0 μm nominal pore size, 75.0 μm

fitting

inlet sanitary flange, outlet sanitary flange, 38 mm (1 1/2 in.) sanitary flange drain/vent

suitability

suitable for endotoxin

General description

A sample aqueous extraction contains less than 0.5 EU/mL as determined by the Limulus Amebocyte Lysate (LAL) test.

Packaging

Double Easy-Open bag

Analysis Note

The extractables level was equal to or less than 30 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature.
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥2.5 L

Other Notes

EMD Millipore Corporation certifies that this product complies with the European Pressure Equipment Directive, 97/23/EC of 29 May 1997. This product has been classified under Article 3 § 3 of the Pressure Vessel Directive. It has been designed and manufactured in accordance with sound engineering practice to ensure safe use. In compliance with Article 3 § 3 of this Pressure Vessel Directive, this product does not bear the CE mark.

Legal Information

OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Disclaimer

All component materials meet the FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182.
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.


Skladovací třída

10-13 - German Storage Class 10 to 13



Osvědčení o analýze (COA)

Vyhledejte osvědčení Osvědčení o analýze (COA) zadáním čísla šarže/dávky těchto produktů. Čísla šarže a dávky lze nalézt na štítku produktu za slovy „Lot“ nebo „Batch“.

Již tento produkt vlastníte?

Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.

Navštívit knihovnu dokumentů