Přejít k obsahu

GS102713

Quikscale® Column GSG 100 x 1100

Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.

Vybrat velikost

Změnit zobrazení

O této položce

eCl@ss:
32011301
UNSPSC Code:
23151816
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli


material

316 stainless steel flow cell, 316L stainless steel surface (external), EPDM rubber seal, borosilicate glass column tube, glass surface (external), polypropylene flow cell, polypropylene surface (external), stainless steel bed support (1.4539)

parameter

2-30 °C temp. range, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 7 bar max. differential pressure (100 psid)

technique(s)

protein purification: suitable

H

1100 mm

L

110 cm (43.3 in.)

area

78.5 cm2 , cross-sectional

bed H

540-1070 mm

bed volume

4.79-9.03 L

diam.

10 cm (3.9 in.) , 3.9 in. (10 cm)

fitting

3/4 in. sanitary clamp (1 in. diameter flange)

Legal Information

QUIKSCALE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany




Vyberte jednu z posledních verzí:

Osvědčení o analýze (COA)

Lot/Batch Number

Nevidíte správnou verzi?

Potřebujete-li konkrétní verzi, můžete vyhledat daný certifikát podle čísla dávky nebo čísla šarže.

Již tento produkt vlastníte?

Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.

Navštívit knihovnu dokumentů