Přejít k obsahu
Merck

Přeskočit na

GM20/15-322

NovAseptic® GMP 2000 Mixer, Mixing Head with Exchangeable Bearing

Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.

Vybrat velikost

Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena

O této položce

UNSPSC Code:
31171500
Informace o stanovených cenách a dostupnosti nejsou v současnosti dostupné.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli


Quality Segment

material

316L stainless steel plate, EPDM rubber O-ring, ceramic bearing (Female Bearing)

parameter

5-135 °C temp. range (41-275 °C)

roughness average (RA)

≤0.38 μm (Surface Treatment: Electro polished)

pH range

1-14

General description

Bar/Plate: Stainless Steel 316L/ EN1.4435Female Bearing: Ceramic SicO ring: EPDM
NovAseptic® mixers offer a complete solution for mixing throughout theprocess line and are designed for a wide variety of mixing applications in thepharmaceutical and biotechnology industries.

Packaging

The mixing Head is packaged in a closed box.

Other Notes

Mixing Head/ Bar/Plate (316L) Female Bearing with EPDM O ring

Legal Information

NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany


Still not finding the right product?




Osvědčení o analýze (COA)

Vyhledejte osvědčení Osvědčení o analýze (COA) zadáním čísla šarže/dávky těchto produktů. Čísla šarže a dávky lze nalézt na štítku produktu za slovy „Lot“ nebo „Batch“.

Již tento produkt vlastníte?

Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.

Navštívit knihovnu dokumentů



Questions

Reviews

No rating value

Active Filters