Přejít k obsahu

CR01F4P06

Polygard-CR Cartridge Filter 40 in. 1.0 µm Code F Extended

Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.

Vybrat velikost

Změnit zobrazení

O této položce

eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli


material

polypropylene , silicone seal

description

sanitization 30 min with hot water @ 80 °C

sterility

(Do not autoclave)

feature

hydrophilic

parameter

4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C, 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C

cartridge nominal length

40 in. (100 cm)

diam.

7.0 cm (2.75 in.)

impurities

≤0.5 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)

pore size

1.0 μm nominal pore size, 1.0 μm

cartridge code

Code F (double open end w/flat gaskets)

Analysis Note

Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥20 L
≤50 mg after 24-h soak in water




Vyberte jednu z posledních verzí:

Osvědčení o analýze (COA)

Lot/Batch Number

Nevidíte správnou verzi?

Potřebujete-li konkrétní verzi, můžete vyhledat daný certifikát podle čísla dávky nebo čísla šarže.

Již tento produkt vlastníte?

Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.

Navštívit knihovnu dokumentů