GM05/12EPDC
NovAseptic® GMP 50 Mixing Head, Male BearingGMP (UNCD Coated)
About This Item
Materiali
316L stainless steel plate
ceramic bearing (Female Bearing UNCD coating)
Livello qualitativo
Parametri
5-135 °C temp. range (41-275 °C)
Ruvidità media (RA)
≤0.38 μm (Surface Treatment: Electropolished and UNCD coated)
Intervallo di pH
1-14
1 of 4
Questo articolo | CN1273E06 | CN5073E06 | CN0673E06 |
---|---|---|---|
EPR seal, polypropylene | EPR seal, polypropylene | EPR seal, polypropylene | EPR seal, polypropylene |
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction) | ≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction) | ≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction) | ≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction) |
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C, 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C | 4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C, 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C | 4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C, 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C | 4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C, 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C |
hydrophilic | hydrophilic | hydrophilic | hydrophilic |
Polygard | Polygard | Polygard | Polygard |
Descrizione generale
Confezionamento
Componenti
Note legali
Certificati d'analisi (COA)
Cerca il Certificati d'analisi (COA) digitando il numero di lotto/batch corrispondente. I numeri di lotto o di batch sono stampati sull'etichetta dei prodotti dopo la parola ‘Lotto’ o ‘Batch’.
Possiedi già questo prodotto?
I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nell’Archivio dei documenti.
Il team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.