Accéder au contenu
Merck
Toutes les photos(1)

Principaux documents

NU050/441-322

Millipore

NovAseptic® Tank outlet (1/2") Valve Body 90°

Valve Body - ASTM® A269/270 and Outlet with Elbow 90 °, Electro-polished with TC connection

Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme


About This Item

Code UNSPSC :
23151800

Niveau de qualité

Paramètres

-1-10 bar max. pressure (-14.5-145 psig) at 25 °C (atmospheric pressure)
-80-200 °C max. temp. (-112-392 °F)

Description générale

NovAseptic® Valves are engineered for optimal performance, reliability, durability and ease of maintenance. NovAseptic® Valves comply with cGMP Design Qualification
criteria for aseptic processing. This is why we choose to call it ‘‘Aseptic by Design.”

Spécificité

Surface roughness: Internal surface Ra ≤ 0.38 μm (15 μin) External surface Ra ≤ 1.6 μm (63 μin)

Application

NovAseptic® Valves are specifically designed for aseptic applications and comply with the most stringent cleanability and sterilizability requirements. The focus on aseptic design is a significant feature for all valves. Flow through valve is a valve designed for a wide range of applications in the aseptic process; including manifolds, take off and drainage valves.

Composants

All open ends on the valve body are protected with plastic covers on delivery and packaged in a closed box.

Informations légales

ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Certificats d'analyse (COA)

Recherchez un Certificats d'analyse (COA) en saisissant le numéro de lot du produit. Les numéros de lot figurent sur l'étiquette du produit après les mots "Lot" ou "Batch".

Déjà en possession de ce produit ?

Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.

Consulter la Bibliothèque de documents

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

Contacter notre Service technique