Saltar al contenido
MilliporeSigma

28076-U

Supelco

Equity-1

L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 3.00 μm

Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización


About This Item

UNSPSC Code:
12000000
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54

material

fused silica

agency

ASTM® D1945,D3710,D4815,D5442,D5580,D7096
EN 14110
EPA 8015,TO-17
GPA 2186,2286
NIOSH 1403,1500/1501,2542
OSHA 53,56
meets requirements for USP G1, G2, and G9

parameter

-60-260 °C temperature (isothermal)
-60-280 °C temperature (programmed)

Beta value

44

df

3.00 μm

technique(s)

gas chromatography (GC): suitable

L × I.D.

30 m × 0.53 mm

matrix active group

Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase

application(s)

agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
personal care
petroleum

column type

capillary non-polar

¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos

General description

Application: This column is designed for general purpose applications where a non-polar column is required. Analytes will be separated primarily according to boiling point.
USP Code: This column meets USP G1, G2, and G9 requirements.
Phase:
  • Bonded
  • Poly(dimethyl siloxane)
Temp. Limits:
  • ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 325 °C (isothermal) or 350 °C (programmed)
  • ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
  • ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal) or 320 °C (programmed)
  • ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed)

Other Notes

We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes

Legal Information

ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials

Elija entre una de las versiones más recientes:

Certificados de análisis (COA)

Lot/Batch Number

¿No ve la versión correcta?

Si necesita una versión concreta, puede buscar un certificado específico por el número de lote.

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico